Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Valcon Push Pull Schnellkupplung BAUREIHE AGRICULTURAL
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Standardkupplung für agrarwirtschaftliche Anwendungen mit Tellerventil und Ventilführung mit integriertem Deflektor, um versehentliches Trennen durch plötzlichen Ölrückfluss zu verhindern, für Art. 0866999373,0866999374,0866999375
- Push-Pull-Kupplung für Plattenmontage. Abbrechfunktion zur Vermeidung von Schäden, für Art. 0866999376,0866999377,0866999378
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tellerventil | Zum Anschließen drücken/ zum Trennen ziehen | Nicht zulässig | Stahl | • ISO 7241-1 Teil A • Faster - CPV/CNV • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!