Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Valcon Schnellkupplung ISO 7241-1 Teil A BAUREIHE ANVX - STECKER
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Standardkupplungen für agrarwirtschaftliche Anwendungen
- Austauschbar gemäß ISO 7241 Teil A
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis +125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tellerventil | Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl | • Valcon - ANVX • Stucchi - BIR • DNP - PAV1 • Parker - 6600 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!