Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Schnellkupplungen der Baureihe NVX sind äußerst vielseitig und mit allen Herstellermodellen kompatibel, mit Ausnahme der 1/2 Zoll großen Ausführung, die gemäß ISO 7241-A austauschbar ist. Sie sind äußerst energieeffizient mit geringem Lastverlust und hoher Durchflussrate dank ihrer durchflussoptimierten Bauweise. Ihre hochwertigen verzinkten Oberflächen machen sie besonders korrosionsbeständig
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis +125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tellerventil | Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl | • FASTER - NV • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!