Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einhändiger Werkzeugwechsel
Bei Einsatz mit Maschinen bei denen die Bohrspindel nach dem Ausschalten automatisch arretiert wird (Spindelstopp)
Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.
Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!