Schnellspannmutter Fixtec
Schnellspannmutter Fixtec - 1
Schnellspannmutter Fixtec - 2
Schnellspannmutter Fixtec - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellspannmutter Fixtec

Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Für Winkelschleifer bis max. Ø 150 mm mit handelsüblichem Spindelgewinde M14



Wenn nötig, kann die Schnellspannmutter auch mit Stirnlochschlüssel gelöst werden


  • Löcher sitzen unter dem Bügel

  • Passenden Stirnlochschlüssel verwenden
Hinweis

Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schruppscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens 3 mm betragen.