Schnellspannmutter Jacobs
Schnellspannmutter Jacobs - 1
Schnellspannmutter Jacobs - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellspannmutter Jacobs

Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Für Winkelschleifer mit Ø 180 mm – 230 mm und handelsüblichem Spindelgewinde M14

  • Patentierter Aufbau des Spannsystems sorgt dafür, dass auch bei schweren Arbeiten Verklemmungen nahezu ausgeschlossen sind
Hinweis

Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schruppscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens 10 mm betragen.