- Sehr massive Ausführung
- Optimal geeignet für den Nutzfahrzeugbereich
- Bis zu einem Reifendruck von 15 bar geeignet
- Schlauchanschlussgröße 6 mm
- Für größeren Luftdurchfluss mit Gewindetülle Art.- Nr. 0699 491 4 auf 9mm Schlauchanschluss umrüstbar
- Material Messing / Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!