Schnellverschlusskupplung Druckluft einseitig absperrend
Schnellverschlusskupplung Druckluft einseitig absperrend - 1
Schnellverschlusskupplung Druckluft einseitig absperrend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellverschlusskupplung Druckluft einseitig absperrend

Nennweite 7,2 = 40 mm² mit Schlauchanschluss

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Sekundenschnelles Verbinden

  • Universell einsetzbar

  • Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite

  • Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest

  • In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar

  • Keine Korrosion

  • Kupplungsteile aus Messing blank

  • Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl

  • Betriebsdruck 0–35 bar

  • Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C