Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000 für WÜRTH PU-Schläuche
Bis zu 2.100 l/min bei 16 bar sichern optimale Druckluftversorgung und volle Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher – für mehr Produktivität und geringere Energiekosten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die ergonomisch gestaltete Verschlusshülse sorgt für einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen
- Die geringe Kuppelkraft ermöglicht eine Einhandbedienung und erfordert nur minimalen Kraftaufwand für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Gehärtete Verriegelungshülsen sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profil kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
- Werkstoff: Stahl
Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.
Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.
Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!