Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse


Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.



Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung.


Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel und Verriegelungshülsen


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen



Werkstoff: Stahl