Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellwechselaufnahme für Hartmetall Zylindersäge
Eine Aufnahme für alle Durchmesser
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnell, komfortabel und sicher
- Mit Hilfe spezieller Adapter sehr einfaches und schnelles Wechseln der unterschiedlichen Durchmesser möglich
- Zum Wechseln der Säge muss die Aufnahme nicht aus dem Bohrfutter oder der Spannzange entfernt werden. Dadurch Einhand-Bedienung möglich.
Sehr hohe Präzision und Langlebigkeit
Sehr geringe Fertigungstoleranzen und 3-flächen Schaft für deutlich weniger Vibrationen an der Säge und optimale Passung im Bohrfutter oder Spannzange. Dadurch höhere Standzeit der Zylindersäge und geringerer Verschleiß am Lager der Antriebsmaschine.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!