Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnittschutzhandschuh W-210 Level C ESD
Universeller, sehr komfortabler und touchscreenfähiger Schnittschutzhandschuh mit ESD-Funktion nach EN 16350
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schutz gegen elektrostatische Entladung
- Ideal zum Bedienen von Bildschirmen mit kapazitivem Touchscreen
- Maximaler Tragekomfort durch nahtlose Feinstrickausführung mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung
- Optimale Passform und hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Geeignet für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an Schnittschutz
- Verlängerte Standzeiten dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung
Eine Person, die elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, z.B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk!
U.a. für Arbeiten mit Schnittschutzanforderungen im Bereich der Elektroindustrie, Montage/Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen, allgemeine Arbeiten mit Schnittschutzbelastungen in trockenen Arbeitsbereichen, z.B. Kontrollarbeiten, Lager- und Konfektionierarbeiten, Instandhaltung, Metall- und Glasindustrie, Recyclingindustrie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!