Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnürsenkel aus Recyclingmaterial
Dieser robuste Schnürsenkel besteht aus Polyester, davon 55 % Polyester aus recycelten Materialien, und ist in drei Längen erhältlich: Halbschuh 90 cm, Stiefel 120 cm bzw. 150 cm (je nach Schafthöhe)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reißfest
- Beständig gegen viele Chemikalien
- Geringe Wasseraufnahme
- Made in Europe
- Gegen viele Chemikalien beständig
- Geringe Wasseraufnahme
- Verschiedene Längen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!