Schonhammer mit Fiberglasstiel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schonhammer mit Fiberglasstiel

Mit weißem Naturgummikopf.

  • Werkstoff: Kautschuk
  • Werkstoff Stiel: Fiberglas
  • Stiellänge: 240 mm
  • Länge: 285 mm
  • Hammergewicht: 250 g
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
Art.-Nr. Werkstoff Werkstoff Stiel Stiellänge Länge Anzahl VE
Preis/VE
071572 900
Kautschuk Fiberglas 240 mm 285 mm
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
  • Für empfindliche Bauteile - färbt nicht ab

  • Beschädigt nicht die Oberfläche

  • Splitterfreier Hammerstiel