Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schrägboden-Steckregal
Stabiles Steckregal mit 3 Stahlfachböden für die optimale Lagerung von Sichtlagerkästen und Euronorm-Behältern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefen- & Längenriegel)
- Längenriegel dient als Anschlagleiste
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
Außenmaße
- Breite Grundregal + 56 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße.
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!