Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar
Geeignet für Stahlschienen- und Hakenaufhängung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Traglast bis zu 104 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939
- Sichtbare Montage mit geringem Platzbedarf
- Schnelle, exakte Justierung mit Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2
- Ganzstahlausführung
Oberschrank gegen unbeabsichtigtes Aushängen sichern.
Montage mit Spanplattenschraube ∅ 4 x 16 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Ober-, Hängeschrank
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!