Schraubanker W-SA 7,5 TYP I
Schraubanker W-SA 7,5 TYP I
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Schraubanker W-SA 7,5 TYP I - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubanker W-SA 7,5 TYP I

Zur Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Typ I Innengewindeanker M8/M10, Stahl verzinkt.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Verankerung durch Formschluss

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden

  • Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage durch Eindrehen oder Herausdrehen des Schraubankers
  • Europäische Technische Zulassung ETA-05/0012: Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton

  • Feuerwiderstand (Verankerungsgrund: Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-05/0012 enthalten)