Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubanker W-SA 7,5 TYP I
Zur Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Typ I Innengewindeanker M8/M10, Stahl verzinkt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verankerung durch Formschluss
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage durch Eindrehen oder Herausdrehen des Schraubankers
- Europäische Technische Zulassung ETA-05/0012: Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund: Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-05/0012 enthalten)
- Einzelbefestigung: Gerissener und ungerissener Beton
- Der Dübel darf, mit europäischer technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) der quasi-ruhender (z.B. Fassade, Geländer) Belastung verwendet werden
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
- W-SA darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
- Geeignet zur Befestigung von Rohrleitungen, Lüftungskanälen etc.
Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!