Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubanker W-SA Typ O
Ringanker, Lieferung inklusive Setzwerkzeug
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verankerung durch Formschluss
- Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die Gewindegänge in den Beton ein
- Geringe Bohrlochtiefe
- Kleine Bohrdurchmesser
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Schnelle und einfache Montage durch Eindrehen des Schraubankers in das Bohrloch
- Komplette, einfache und schnelle Demontage
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden
- Einsetzbar in Beton < B25, druckfestem Naturstein, Kalksandvollstein, Vollziegel, Klinker (ohne Zulassung)
- W-SA darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!