Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubanker W-SA Typ P
Optimal geeignet zur Befestigung von kleinen Elektro-Schellen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für die Befestigung von Elektro-Schellen dank der kompakten Bauweise
- Einfaches und schnelles Arbeiten durch den kleinen Bohrdurchmesser (4 mm)
- Der kleine Kopfdurchmesser (7,9 mm) ermöglicht eine unauffällige Montage
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch den Einsatz von hochwertigem Stahl
- Optimale Anbringung auch bei begrenztem Platzangebot durch geringen Achs- und Randabstand
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage durch einfaches Eindrehen und Herausdrehen des Schraubankers
Optimal zur Befestigung von kleinen Kabelschellen oder Befestigungen mit kleinem Durchgangsloch, an die keine Anforderung einer Zulassung gestellt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!