- Verankerung durch Formschluss
- Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die Gewindegänge in den Beton ein
- Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände
- Durchsteckmontage
- Geringe Bohrlochtiefe
- Kleine Bohrdurchmesser
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Schnelle und einfache Montage durch Eindrehen des Schraubankers in das Bohrloch
- Komplette, einfache und schnelle Demontage
- Große Typenvielfalt > großer Anwendungsspielraum
- Anschlussgewinde M6 und M8
Zulassungen: Ungerissener Beton (Betondruckzone): Stahl verzinkt Ø 6 und Ø 7,5; Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1597; Bemessung nach Zulassung Z-21.1-1597 Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168 sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m2 im Beton: Stahl verzinkt Ø 6 und Ø 7,5; Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1597; Bemessung nach Zulassung Z-21.1-1597 Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 (Verankerungsgrund: Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Kalksandlochstein) Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02: 1977-09 (Einheits-Temperaturzeitkurve)
- Einsetzbar für den Mittel- und Schwerlastbereich
- Der Dübel darf, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2001-07 bzw. von mindestens B25 und höchstens B55 nach DIN 1045:1988-07 verwendet werden
- Verankerung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168 sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m2 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden
- Einsetzbar in Beton < B25, druckfestem Naturstein, Kalksandvollstein, Vollziegel, Klinker (ohne Zulassung)
- W-SA darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
- Geeignet für die Befestigung von Metallprofilen, Rohrleitungen, Lüftungskanälen, Holzunterkonstruktionen, abgehängten Decken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!