Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubenausdreher-Sortiment 6-teilig
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet
Lieferung im Kunststoff-Kasten
Inhalt: 6 Teile
- 6 Schraubenausdreher
Größe 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (M3 - M24)
In das zu entfernende Teil wird entsprechend der Tabelle ein Loch gebohrt und der Ausdreher in Linksrichtung eingeschraubt. Durch weiteren Anzug wird das abgebrochene Teil herausgeschraubt, ohne die Gewindegänge zu beschädigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!