Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb - 1 Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb - 1
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb

Runde, glanzverchromte Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
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
Effizientes Arbeiten


  • Schraubendreher mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze

  • Abtrieb nach DIN 3126-A mit Vierkantaufnahme für Steckschlüsseleinsätze


Komfortabel in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden

  • Schnelldrehzohne im unteren Teil des Griffs mit hartem Material für das schnelle Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff