Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher, SPEED Mit magnetischem 1/4-Zoll-Bithalter
Für viermal schnelleres Schrauben
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vervierfacht rein mechanisch die manuelle Schraubgeschwindigkeit, insbesondere bei metrischen Gewinden
- Umschaltbares Planetengetriebe für eine kraftvolle Schraubverbindung mit einem maximalen Drehmoment von 14 Nm
- Robuste Stahlkonstruktion
- Vollkommen wartungsfrei
- Einfaches Aktivieren und Deaktivieren der SPEED-Funktion per Knopfdruck
- Wir empfehlen, die Turbo-Funktion erst nach dem Einschrauben der ersten Gewindegänge zu verwenden.
- Zum Festziehen oder Lockern von Schraubverbindungen wird empfohlen, die Turbo-Funktion zu deaktivieren.
- Dann ist eine leistungsstarke manuelle Verschraubung möglich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!