Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende - 1 Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende - 2 Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende - 1
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende - 2
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende

Runde, glanzverchromte, durchgehende Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
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
Langlebig und effizient


  • Schraubendreher mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze

  • Auch als Verlängerung einer Ratsche einsetzbar, dank Vierkant-Antrieb am Griffende


Für eine angenehme Handhabung


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden

  • Schnelldrehzohne im unteren Teil des Griffs mit hartem Material für das schnelle Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff