Quergriff TX mit Seitenabtrieb
Quergriff TX mit Seitenabtrieb - 1 Quergriff TX mit Seitenabtrieb - 2 Quergriff TX mit Seitenabtrieb - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Quergriff TX mit Seitenabtrieb - 1
Quergriff TX mit Seitenabtrieb - 2
Quergriff TX mit Seitenabtrieb - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quergriff TX mit Seitenabtrieb

Innen-TX

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Integrierter Seitenabtrieb


  • Erlaubt ein müheloses Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

  • Besonders geeignet für eingerostete und festgeklebte Schraubverbindungen.


Hochwertige Klinge


  • Mattverchromte Sechskantklinge für optimalen Korrosionsschutz und hohe Langlebigkeit.

  • Hochwertiger Spezialstahl sorgt für ein optimales Verhältnis von Verformbarkeit und Verschleißfestigkeit.


Mehrkomponenten-Griff aus hartem Kern und weichem Mantel


  • Extrem griffger schwarzer Spezialkunststoff gewährleistet höchste Drehmomentübertragung.

  • Garantiert sicheren Halt und Steifigkeit durch die Verwendung von hartem Kern und weichem Mantel.

  • Durch das ergonomisch angepasste Heft liegt der Griff komfortabel in der Hand, ermüdungsfreies Arbeiten ist gewährleistet.

  • Mit integrierter Lochbohrung zur Aufbewahrung in einer Werkzeugwand.


Mit Black Point Abtriebsspitze


Mehr Drehmoment und Passgenauigkeit



Durchgehende Klinge


Hält selbst höchsten Belastungen stand



Abtrieb: Für Innen-TX