Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mini-Ratschenschraubendreher 12-teilig
Mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Griff: 2-Komponenten-Griffheft
- Klinge: Kurze Bithalterklinge mit Magnet, glanzverchromt
- Abtrieb: DIN 3126-D 6,3
- Ermöglicht Anwendungen bei engen Platzverhältnissen und hohem Drehmoment
- 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar
- 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm
- Variables Stecksystem für alle 6-kant-Klingen mit 6,35 mm = 1/4”-Aufnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!