Schraubendreher Sortiment Kreuz/Schlitz/TX

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Sortiment Kreuz/Schlitz/TX

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Inhalt:


Schraubendreher TX mit Bohrung: 10, 15, 20, 25, 30


Schraubendreher TX: 08


Reifenprofi l-Tiefenlehre


Quergriff -Steckschlüssel SW 10,


Schraubendreher: 0,4x2,5, 0,6x3,5, 0,8x4,5,1,0x5,5, 1,2x7,0, 1,6x9,0


PH1, PH2, PH3


Ventil-Ein-/Ausdrehwerkzeug, 2K-Cutter


Rollbandmaß 3m, Teleskopmagnet


Schaumteil leer: 0955 900 813


Schaumteilgröße: 550 x 400 x 37 mm