Inhalt:
Schraubendreher TX mit Bohrung: 10, 15, 20, 25, 30
Schraubendreher TX: 08
Reifenprofi l-Tiefenlehre
Quergriff -Steckschlüssel SW 10,
Schraubendreher: 0,4x2,5, 0,6x3,5, 0,8x4,5,1,0x5,5, 1,2x7,0, 1,6x9,0
PH1, PH2, PH3
Ventil-Ein-/Ausdrehwerkzeug, 2K-Cutter
Rollbandmaß 3m, Teleskopmagnet
Schaumteil leer: 0955 900 813
Schaumteilgröße: 550 x 400 x 37 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!