Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle
Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt
- Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff
- Die runde Klinge verfügt über eine biegsame Welle, für schwer zugängliche Stellen und Schlauchschellen
- Zum Schutz vor Korrosion und Verschleiß wurde der Kopf glanzvernickelt
- Kopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
- Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!