Schraubendreherhalter
Schraubendreherhalter - 1
Schraubendreherhalter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreherhalter

Rack zur Unterbringung von bis zu 15 Schraubendrehern. Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen TOOLsystem und ORSY1-Regalsystem.

  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 185 mm
  • Länge: 310 mm
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
Art.-Nr. Breite Höhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714938218
100 mm 185 mm 310 mm
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
  • Mit Längsschlitzbohrungen zur Wandbefestigung

  • Oberfläche: Schwarz matt, pulverbeschichtet

  • Mit Halteclipsen zur Befestigung auf Quadratlochung