Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraublose Verbindungsklemme PSK
Für flexible und starre Leiter, mit einem Querschnitt von 0,2 - 2,5 mm².
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Breites Einsatzgebiet
Für starre und flexible Leiter - bei starren Leitern ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen.
Klemmbereich 0,5 - 2,5mm²
Für starre und flexible Leiter - bei starren Leitern ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen.
Robustes Gehäuse
Gehäusemateriall aus Polycarbonat, selbstverlöschend.
Sicherheit bei der Montage
Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle.
Ersparnis
Zeitsparende, schraublose Technologie.
Nach EN 60998-1:2004, EN 60998-2-2:2004.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!