Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraublose Verbindungsklemme WAGO COMPACT
Klein und handlich für alle Leiterarten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bemessungsspannung 450 V
- Bemessungsstossspannung 4 kV
- 2 Prüföffnungen: 1 in Leiteranschlussrichtung sowie 1 auf der gegenüberliegenden Seite
- Transparentes Gehäuse zur Steckkontaktkontrolle
- Einfach bedienbare Betätigungshebel
- Nicht unter Spannung arbeiten
- Produkt nicht zweckentfremdet verwenden
- Einschlägige Vorschriften beachten
- Technische Daten des Produktes beachten
- Kein beschädigtes Produkt anwenden
- Abisolierlänge beachten
- Original-Zubehör verwenden
- Leiter bis zum Anschlag einführen
Für alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig). Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!