Schraublose Verbindungsklemme WAGO COMPACT

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraublose Verbindungsklemme WAGO COMPACT

Klein und handlich für alle Leiterarten

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0,14-4 mm²
  • Nennstrom: 32 A
  • Abisolierlänge min./max.: 11-11 mm
  • Nennspannung: 450 V/AC
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Entflammbar: V2
  • Entflammbar / Bedingung: V2 / geprüft nach UL94
  • Farbe: Transparent

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leiter Polzahl Drahtquerschnitt min./max. Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
0556100102
2 STK 2 STK 0,14-4 mm² 32 A
100 St.
0556100103
3 STK 3 STK 0,14-4 mm² 32 A
50 St.
0556100105
5 STK 5 STK 0,14-4 mm² 32 A
25 St.
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
  • Bemessungsspannung 450 V

  • Bemessungsstossspannung 4 kV

  • 2 Prüföffnungen: 1 in Leiteranschlussrichtung sowie 1 auf der gegenüberliegenden Seite

  • Transparentes Gehäuse zur Steckkontaktkontrolle

  • Einfach bedienbare Betätigungshebel
Hinweis
  • Nicht unter Spannung arbeiten

  • Produkt nicht zweckentfremdet verwenden

  • Einschlägige Vorschriften beachten

  • Technische Daten des Produktes beachten

  • Kein beschädigtes Produkt anwenden

  • Abisolierlänge beachten

  • Original-Zubehör verwenden

  • Leiter bis zum Anschlag einführen