Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schruppscheibe Cubitron III
Die Schruppscheibe 3M™ Cubitron™ 3 ist eine außergewöhnlich schnelle schruppende und langlebige Scheibe zum Entfernen von Schweißspuren und für andere schwere Schleifanwendungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dank des versenkten Mittelteils der Schruppscheibe ist Schruppen in jedem Winkel möglich.
- Die Scheibe eignet sich gut für fast alle Materialien, ist jedoch speziell für den Einsatz auf Edelstahl und verschiedenen Metalllegierungen ausgelegt.
- Die Leistung der Schruppscheibe 3M™ Cubitron™ 3 wird durch die neu gestaltete und präzisionsgeformte keramische Schleifkörnung von 3M garantiert, deren scharfe und verwinkelte Struktur dank der patentierten Molekülbindungslösungen immer wieder bricht, um scharfe Spitzen zu erzeugen.
- Dank der scharfen Spitzen schneidet das Schleifmittel schnell, bleibt kühl und hält viel länger als herkömmliche Schleifmittel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!