Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schruppscheibe Longlife für Edelstahl
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten, da ein zu flacher Anstellwinkel ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich bewirkt.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Speziel geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, legierten und hochlegierten Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen sowie Chrom-Nickel-Stählen
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!