Schiebetruhe Aktiv Plus
Schiebetruhe Aktiv Plus - 1
Schiebetruhe Aktiv Plus - 2
Schiebetruhe Aktiv Plus - 3
Schiebetruhe Aktiv Plus - 4
Schiebetruhe Aktiv Plus - 5
Schiebetruhe Aktiv Plus - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetruhe Aktiv Plus

Hochwertige Schiebetruhe mit einzigartigem Alpha-Gestell für eine bessere Lastverteilung.
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
Einzigartiges, lackiertes Alpha-Gestell mit Kippbügel und Muldenabstützung



  • Nutzlast bis 250 kg

  • Die Optimale Lastverteilung verhindert Rückenschmerzen und erleichtert die Arbeit


Luftrad mit integriertem Schlauch und Top Profil


  • ø 400 mm

  • Hochwertige Chrommetallfelge mit Kugellager


Hochwiderstandsfähige, verzinkte Tiefmulde


  • Blechstärke 1,2 mm

  • 120 Liter

  • Doppelt gebördelter Muldenrand als Schnittwundenschutz


Ergonomische Zwei-Komponenten-Softgriffe


  • Reduzierung des Rutschrisikos

  • Verbunderhöhung von Hand und Produkt

  • Ergonomisch ideale Abmessungen verbessern erheblich die Handhabung