Schublade für Schubladenmodul längs
Schublade für Schubladenmodul längs - 1
Schublade für Schubladenmodul längs - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schublade für Schubladenmodul längs

Baubreite 834 mm, Bautiefe 452 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Für die praktische Entnahme im Schiebetürenbereich

  • Schublade aus Stahl und Aluminiumblende

  • Zur individuellen Konfiguration im Korpus mit der Größe 834x452 mm

  • Inklusive Trennbleche und Antirutschmatte
Kombinationsvarianten der Schubladen
Schubladenhöhe [mm]
90120180
BezeichnungKorpushöhe [mm]Anzahl
240.1240200
240.2240001
270.1270110
300.1300020
330.1330300
330.2330101
360.1360210
360.2360011
390.1390120
420.1420400
420.2420030
420.3420201
420.4420002
450.1450310
450.2450111
480.1480220
480.2480021
510.1510500
510.2510130
510.3510301
510.4510102
540.1540410
540.2540040
540.3540211
540.4540012
570.1570320
570.2570121
600.1600600
600.2600230
600.3600401
600.4600031
600.5600202
600.6600003
Anwendungsgebiet