Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 556 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladenmodul mit Aluminiumblende Baubreite 556 mm

Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite

  • Breite: 556 mm
  • Höhe: 430 mm
  • Traglast Schublade: 40 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Tiefe Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
0963641133
MSM33 380 mm 20,200 kg 556 mm
1 St.
0963641143
MSM43 450 mm 21,700 kg 556 mm
1 St.
0963641823
MSM23 330 mm 14,400 kg 556 mm
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
  • Schubladenhöhe 90 mm und 180 mm

  • Teleskop-Vollauszug

  • Griff aus Aluminiumprofil

  • Korpus aus hochfestem Stahl

  • Mit Beschriftungsfeld