Material: Messing.
- Die Garnitur wird immer als Komplettgarnitur geliefert.
- Türstärke von 62 mm bis 72 mm.
- Hochhaltefeder zur verdeckten Verschraubung von innen mit 8 mm Stahlschraube.
- Stift 8 mm mit Winkel 9 und 10 mm.
- Montageanleitung ist beigepackt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!