Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzabschluss FLI-VE
Intumeszierender Feuerabschluss für Lüftungsleitungen mit mechanischem Verschlusselement.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Brandschutzlösung für Lüftungsleitungen Trocken- und Massivbauwänden ≥ 100 mm, Massivdecken ≥ 150 mm, Holzdecken ≥ 120 mm sowie einseitig beplankten Trockenbau- (Schacht-) Wänden ≥ 95 mm oder verbaut in einem HENSOMASTIK ® Weichschott 2 x 50 mm.
Thermosicherung / Verschlusselement nicht beschädigen!
ÜA-Kennzeichen R-14.3.3-22-17622
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Geprüft nach OIB-Verwendungsgrundsatz 095.4-001/06-008
ÜA-Kennzeichen R-14.3.3-22-17622
Lüftungsrohre (Wickelfalzrohre) ≤ 160,0 Ø [mm]
Die HENSOTHERM® FLI-VE wird vorsichtig an der Verbindungsstange der beiden Klappenflügel gegriffen, in das Lüftungsrohr eingeschoben und ausgerichtet, ohne dabei die Thermosicherung (Verschlusselement zwischen den Klappenflügeln) zu berühren. Bei Einbauten in Decken ist darauf zu achten, dass die HENSOTHERM® FLI-VE von unten in das Rohr eingeschoben wird. Das Verschlusselement und die beiden Klappenflügel zeigen dabei nach oben, sodass die Klappenflügel nach einem Auslösen durch Schmelzen der Thermosicherung herabfallen und auf den Laschen am Rahmen aufliegen können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!