Für 6 kg und 9 kg Feuerlöscher.
- Polypropylen gespritzt
- Höchste Schlagfestigkeit (IK07)
- Verstärktes Gehäuse (Gas gespritzt)
- Fenster in Polycarbonat
- Recyclebar
- Rundumlaufende Elastomerdichtung, sichere Abdichtung (IP55)
- Schnelle Verwendung durch 2 Gummiverschlüsse
- Schnell lösbare Halteriemen
- Entspricht Norm CEE 89/297 (Seitlicher Anfahrschutz)
- 16 verstärkte Befestigungspunkte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!