Schutzbrille Cetus®
Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 1 Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 2 Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/cZmmUKyMjpY

Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Cetus®

Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Perfekte Augenabdeckung



Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)


Innovative Bügeltechnologie


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch flexible 2K-Bügel