Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzfolie Smashwrap
Selbstklebende Schutzfolie für viele Einsatzgebiete
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- innen klebend
- außen glatt
- stark, extrem reißfest
- einfach aufzubringen und zu entfernen
Die zu schützende Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett, Staub oder jeglicher Verschmutzung sein.
Nicht geeignet zum langfristigen Abdecken von lackierten Oberflächen (z.B. als Transportschutz für Fahrzeuge). Klebefolie keinen Temperaturen über +65 °C oder -10 °C aussetzen. Dieses kann zu Kleberrückständen führen. Optimales Verarbeiten der Klebefolie bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C.
- zum Abdichten von Fenstern bei defekten bzw. fehlenden Scheiben und Glasdächern
- als Türverkleidung
- beim Scheibenwechsel
- Einstiegsschutz für Türschweller
- Schutz von Unfallfahrzeugen
- Teppich- und Innenraumschutz
- Kotflügel- und Kühlerhaubenschutz und viele weitere Einsatzgebiete
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!