Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzgas-Schweißdraht Edelstahl
Zum Schutzgasschweißen von Edelstahl nach DIN 8556
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bei Nasskorrosion:
- Höchste Betriebstemperatur +400°C
- Hitze- und zunderbeständig bis ca. +800°C
Geeignet für Verbindungsschweißungen an legierten Grundwerkstoffen.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!