Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhandschuh E-100
Universalhandschuh, der das Thema Ökologie mit hervorragenden Schutzeigenschaften und breitem Anwendungsspektrum vereint
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robuste, abriebfeste Naturlatexbeschichtung mit guter Trocken- und Nassgriffigkeit
Gute Schnitt- und Hitzeschutzeigenschaften
- Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 250°C
- Schnittschutzlevel B
Ressourcenschonendes Trägergewebe durch Verwendung von Recyclingmaterialien
100 % plastikfreie Verpackung
U.a. im Garten- und Landschaftsbau, universell einsetzbar bei Mechaniker-, Montage- und sonstigen Handwerkertätigkeiten, Arbeiten mit leichten Anforderungen an Schnittschutz wie Verpackungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Instandhaltung, Arbeiten mit warmen Gegenständen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!