Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm Pro Tek Basic 6-Punkt
Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Energieabsorbierende Form / Gitterstruktur
- Optimaler Nackenschutz
- Regenrinne für gezielten Wasserabfluss
- Belüftungslöcher
- 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz-/Gesichtsschutz
- Geringes Gewicht: 315 g (6-Punkt)
- Schweissband aus saugfähigem Vliesmaterial
- Antiglide Kopfband
- Pinlock-Verschluss für optimale Kopfanpassung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!