Schutzhelm Quartz III
Schutzhelm Quartz III - 1
Schutzhelm Quartz III - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm Quartz III

Bauhelm mit Drehrad zum Kopfumfang einstellen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Energieabsorbierende Form

  • Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich

  • Helmschale aus Polypropylen

  • Optimaler Nackenschutz

  • Gewicht: 351 g

  • 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz

  • Textil-Innenausstattung

  • Schweissband

  • Verstellrad für optimale Kopfanpassung (53 - 63 cm Kopfumfang)

  • Hitzebeständig: bis 50°C

  • Kältebeständig: bis -30°C

  • UV-Strahlenbeständig
HinweisDie Lebensdauer des Produktes ist auf 4 Jahre (Herstellerdatum auf Innenseite eingestanzt) begrenzt. Den Helm regelmäßig auf äußerliche Beschädigung (Sichtprüfung) prüfen. Im Falle einer sichtbaren Beschädigung muss der Helm auch schon vor Ablauf der 4-jährigen Frist ersetzt werden.
Nach EN 397