Schutzhelm SH 2000-S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm SH 2000-S

Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Optimale Sicherheit


Heruntergezogener Nackenschutz



Optimale, schnelle Weitenregulierung


Drehradsystem



Freie Sicht nach oben


Kurzer Helmschirm



Hoher Tragekomfort


  • 6-Punkt Textilinnenausstattung und individuell regulierbare Belüftungsöffnungen an Vorder- und Rückseite

  • Geringes Gewicht


Gute Kombinationsmöglichkeit


30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung von Gehörschutz



Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung


  • Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C

  • Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)