Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzkappe mit Stahleinlage
Die Schutzkappe mit Stahleinlage bietet optimalen Schutz vor Verletzungen bei größeren Fallhöhen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mehrfach wiederverwendbar
- Geprüfte Durchstichsicherheit mit 100 kg bei einer Fallhöhe von 3 m
- Hohe Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Innenrippen für sicheren Halt auf dem Armierungseisen
- Gewölbt mit 115mm Durchmesser für optimalen Verletzungsschutz
Zum Aufstecken auf Armierungseisen in horizontaler oder vertikaler Lage.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!